日本緑十字社
バルブ開閉札 操作禁止(赤)
あらゆるバルブの設置場所に。
用途
取付金具は別売です。
色
赤
取付け方法
吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
表示内容
操作禁止
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80313986
151154
PET
5.5
50Φ×2
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
80313995
157153
アルミ
6
50Φ×1
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
80314004
159094
アルミ
8
50角×1
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください