日本緑十字社
ベルトパーテーションRBB専用パネル
オリジナル書式の掲示に。
用途
紙は付属していません。
屋外での使用も可能ですが、防水仕様ではございません。
仕様
【板面】縦横回転可能
材質
枠/アルミ、板面/透明エンビ(表面)、透明アクリル(背面)、固定パーツ/スチール
厚さ(mm)
30
対応
RBBシリーズベルトパーテーション専用
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パネルサイズ(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314634
332168
261×348
297×210(A4)
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80314650
332169
348×471
420×297(A3)
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください