日本緑十字社
ベルトパーテーションRBB専用ベルトカセット
専用ベルトパーテーションに取付し、工場や倉庫の区画整備や注意喚起に。
用途
332160 RBB-1TRに使用する場合は、プラスドライバーが必要です。
仕様
RBBシリーズベルトパーテーション専用
材質
ベルト/ポリエステル
質量(g)
300
ベルト幅(mm)
48
ベルト長さ(m)
2
縦(mm)
920
横(mm)
890
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ベルト色
選択してください
蛍光黄/黒
赤
青
黄
黄/黒
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314659
332171
黄
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314668
332172
赤
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314677
332173
青
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314686
332174
黒
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314695
332175
黄/黒
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314704
332176
蛍光黄/黒
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください