ベルトパーテーション 本体のみ(ベルトカセットなし)

ベルトパーテーション 本体のみ(ベルトカセットなし) - 日本緑十字社ベルトパーテーション 本体のみ(ベルトカセットなし) - 日本緑十字社ベルトパーテーション 本体のみ(ベルトカセットなし) - 日本緑十字社

専用ベルトを付け、工場や倉庫の区画整備や注意喚起に。

用途
ベルトは付属していません。
ご使用には専用ベルトカセットが別途必要です。
仕様360°どの位置でもベルトの接続が可能材質ヘッド/ステンレス(SUS304)・ABS、ポール/ステンレス(SUS304)、ベース/ステンレス(SUS304)質量(kg)4.8高さ(mm)960ベルト色シルバーベース径(Φmm)360(厚さ3)ポール径(Φmm)50.8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80314975332170
20,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする