日本緑十字社
階段蹴込み板用標示ステッカー つまずき注意
階段での事故防止に。
仕様
2ヵ国語併記(英語・日本語)
セット内容
5枚1組
材質
基材/軟質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系
色
黄
質量(g)
170
取付方式
貼付タイプ
縦(mm)
100
横(mm)
200
表示内容
つまずき注意
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80315140
404110
¥
880
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください