曜日別特売

消防・電気関係標識 蓄電池設備

消防・電気関係標識 蓄電池設備 - 日本緑十字社消防・電気関係標識 蓄電池設備 - 日本緑十字社

当該情報の明示に。

材質アルミ厚さ(mm)1取付穴4ヵ所(4mm)取付け方法ビス止め(ビス別売)表示内容蓄電池設備内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8031355760108186225300
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
8031360061201370300450
5,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする