曜日別特売

消防・電気関係標識 発電設備・高電圧

消防・電気関係標識 発電設備・高電圧 - 日本緑十字社

当該情報の明示に。

表示内容発電設備・高電圧取付け方法ビス止め(ビス別売)取付穴4ヵ所(4mm)材質アルミ厚さ(mm)1質量(g)186縦(mm)225横(mm)300内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8031354860107300225
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする