日本緑十字社
消防・電気関係標識 変電設備
当該情報の明示に。
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
取付穴
4ヵ所(4mm)
取付け方法
ビス止め(ビス別売)
表示内容
変電設備
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80313566
60109
186
225
300
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
80313575
61181
370
300
450
¥
5,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください