スイッチカバー標識 点検中・操作禁止 ECOスイッチカバー

スイッチカバー標識 点検中・操作禁止 ECOスイッチカバー - 日本緑十字社スイッチカバー標識 点検中・操作禁止 ECOスイッチカバー - 日本緑十字社スイッチカバー標識 点検中・操作禁止 ECOスイッチカバー - 日本緑十字社

誤操作防止対策として。

仕様マグネット付き、文字ステッカー貼材質PMMA(再生アクリル)質量(g)48板厚(mm)アクリル板:2.5表示内容点検中 操作禁止マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5内径(mm)80×40×34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8031367088102
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする