日本緑十字社
高さ制限バー黄/黒
駐車場などの入口付近に。
用途
風が強い場所での使用はひかえてください。
色
黄/黒
付属品
ステンレスワイヤー1m×2本、リーズロック×2個
仕様
ステンレスワイヤー1m付き、リーズロック付き(長さ調整)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314519
113001
幅54mmΦ×長さ2m
本体/ABS樹脂、ワイヤー/ステンレス、黄色部:封入レンズ反射テープ
620
¥
11,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
80314528
113002
幅54mmΦ×長さ3m
本体/ABS樹脂、ワイヤー/ステンレス、黄色部:封入レンズ反射テープ
880
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
80314537
113003
幅54mmΦ×長さ2m
本体/ABS樹脂、ワイヤー/ステンレス、黄色部:カプセルプリズム反射テープ
650
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
80314966
113004
幅54mmΦ×長さ3m
本体/ABS樹脂、ワイヤー/ステンレス、黄色部:カプセルプリズム反射テープ
930
¥
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください