日本緑十字社
刺繍ワッペン専用透明カバー
SHWシリーズの表示面保護に。
仕様
裏面にワニ口クリップ付き
材質
透明PVC
質量(g)
6
縦(mm)
75
横(mm)
75
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314284
126800
¥
330
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください