日本緑十字社
刺繍ワッペン
当該情報の明示、啓発に。
用途
防水・撥水加工された素材には取り付けできません。
製品イメージはデジタルプログラミングデータ出力のため実際の糸による仕上がりに誤差は生じます。
仕様
裏面糊加工(アイロンで取付られます)
材質
本体/ポリエステル生地、糸/ポリエステル
質量(g)
4
縦(mm)
65
横(mm)
67
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
表示内容
選択してください
安全委員
安全推進委員
安全管理者
安全衛生委員
安全衛生推進者
安全衛生管理者
安全衛生責任者
統括安全衛生責任者
総括安全衛生管理者
衛生管理者
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314300
126801
統括安全衛生責任者
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80314309
126802
総括安全衛生管理者
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
80314318
126803
安全衛生管理者
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
80314327
126804
安全管理者
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
80314336
126805
衛生管理者
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
80314345
126806
安全衛生委員
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
80314354
126807
安全推進委員
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314370
126808
安全委員
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314379
126809
安全衛生責任者
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
80314388
126810
安全衛生推進者
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください