日本緑十字社
ピンレス腕章 安全パトロール
職務や役職などの識別に。
表示内容
安全パトロール
材質
ポリエステル、天然ゴム
色
緑
仕様
面ファスナー、腕通しひも付き
質量(g)
28
縦(mm)
80
横(mm)
420
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314214
139501
420
80
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください