日本緑十字社
ピンレスゴム腕章 玉掛責任者
職務や役職などの識別に。
用途
天然ゴムを使用しておりますので、ラテックスアレルギーがある方はご注意ください。
仕様
ピンレス伸縮タイプ、洗濯可(色落ちする場合があります)
材質
ポリエステル、天然ゴム
幅(mm)
95
寸法(mm)
腕回り:350
質量(g)
20
表示内容
玉掛責任者
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314160
139617
L
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80314178
139717
M
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
80314196
139817
S
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください