日本緑十字社
シリコーンリング
バルブ表示札などの設置に。
軽量物の引っ掛けに。
用途
強い力を加えると、留め具より外れる事や、シリコンが破断する事があります。
何度も付け外しを繰り返すことにより、疲労し破断する事があります。
材質
本体/シリコーンゴム、留め具/ABS樹脂
内容量
1組(10本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80315298
309061
145
黄
9
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80315307
309062
145
赤
9
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80315316
309063
145
青
9
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80315325
309064
145
黒
9
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
80315334
309065
100
黄
6
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80315350
309066
100
赤
6
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80315359
309067
100
青
6
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80315368
309068
100
黒
6
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください