日本緑十字社
LED無災害記録表
職場の安全意識の向上に。
用途
屋内専用です。
「屋外掲示板のガラス扉内部」などは「屋内」の定義には含まれておらず、ご使用いただけません。
付属品
ACアダプター(コード約1.8m)、吊り金具、吊りひも、取扱説明書
材質
枠/アルミ、板面/PET、LED/薄型プリント基板
厚さ(mm)
20
文字内容
無災害記録表
縦(mm)
598
横(mm)
845
メモリー機能
電源OFF:約1ヶ月
耐用年数(年)
制御板使用電池:3
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314948
229013
1.5
3W
(目標時間・年月日)白色、(達成時間)赤色
¥
280,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80314957
229014
1.6
4W
(目標時間・日付・温度・湿度)白色、(達成日数)緑色
¥
360,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません