日本緑十字社
フロアサインスタンド 無地タイプ
当該情報やオリジナル書式の掲示(指示)に。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
展開時:220
色
黄
質量(g)
550
縦(mm)
420
横(mm)
250
折りたたみ寸法(mm)
厚さ:25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314625
337506
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください