日本緑十字社
転倒注意サインスタンド(テント型)
清掃作業中の注意喚起に。
仕様
三面表示(同内容)、4ヶ国語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)、折りたたみ式
材質
ナイロン、ポリプロピレン、スチール
質量(g)
295
表示内容
注意・床がすべりやすいです。足元にご注意下さい!
サイズ(mm)
480×480×480開放時)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314790
146140
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください