プラスチックチェーン

プラスチックチェーン - 日本緑十字社プラスチックチェーン - 日本緑十字社プラスチックチェーン - 日本緑十字社プラスチックチェーン - 日本緑十字社プラスチックチェーン - 日本緑十字社

危険箇所、立入制限箇所の区分けに。

用途クイックジョイントは付属していません。材質ポリエチレン質量(g)860長さ(m)10内径(Φmm)チェーン:9×26線径(mm)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80314808284211蛍光黄
5,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314817284212蛍光オレンジ
5,000
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
80314826284213蛍光黄/黒
5,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314835284214蛍光オレンジ/黒
5,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする