日本緑十字社
数取器 台座付
在庫管理や数量管理等に。
用途
取り付けネジは付属しておりません。
材質
スチール、POM、ABS、ポリカーボネート
色
シルバー
質量(g)
85
タイプ
台付きタイプ、3箇所穴有り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
68×42×51
穴径(mm)
約3.5Φ
台座径(Φmm)
53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314729
263052
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください