曜日別特売

剥がせる強力両面テープ

剥がせる強力両面テープ - 日本緑十字社剥がせる強力両面テープ - 日本緑十字社剥がせる強力両面テープ - 日本緑十字社

様々な物の固定に。

材質アクリルクリアテープ幅(mm)30テープ長さ(m)3主な用途固定用特性はがせる、強力、両面内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
803144243682111100
1,200
959
1,055(税込)
当日出荷
803144403682122184
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする