日本緑十字社
コーナー用ガードクッション L型タイプ
屋内用。
ガレージなどの壁面や支柱に。
用途
付属の両面テープは室内用です。
加工上多少の違寸が生じる場合がございます。
材質
NBR(ニトリルゴム)
色
黄
タイプ
L型
仕様
両面テープ付き、無反射タイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314546
246351
34×34×900
12
80
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
80314555
246352
44×44×900
16
148
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください