日本緑十字社
トラ柄コーナー用ガードクッション L型タイプ 黄/黒
(1件のレビュー)
屋内用。
ガレージなどの壁面や支柱に。
用途
付属の両面テープは室内用です。
加工上多少の違寸が生じる場合がございます。
仕様
両面テープ付き、無反射タイプ
材質
NBR(ニトリルゴム)
色
黄/黒
タイプ
L型
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314564
246353
12
34×34×900
80
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
80314580
246354
16
44×44×900
148
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください