日本緑十字社
コーナー用ガードクッション V型タイプ
屋内用。
デスクやテーブル、機器等の角に。
用途
付属の両面テープは室内用です。
加工上多少の違寸が生じる場合がございます。
タイプ
V型
材質
NBR(ニトリルゴム)
仕様
両面テープ付き、無反射タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314589
246361
黄
12
70×70×34
10
¥
500
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
80314598
246362
黄
16
70×70×44
18
¥
600
¥
508
¥
559
(税込)
当日出荷
80314607
246363
黒
12
70×70×34
10
¥
500
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
返品不可
80314616
246364
黒
16
70×70×44
18
¥
600
¥
508
¥
559
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください