曜日別特売

高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m

高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m - 日本緑十字社高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m - 日本緑十字社高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m - 日本緑十字社高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m - 日本緑十字社

避難誘導製品として。
防災対策用品として。

仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3質量(g)16テープ幅(mm)5テープ長さ(m)1主な用途表示・安全用特性蓄光反射内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80313907361011
700
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする