日本緑十字社
高輝度蓄光ステッカー 誘導ライン用テープ 5枚組
避難誘導製品として。
防災対策用品として。
仕様
JIS規格「JC」クラス、テープカット製品、ステッカータイプ、離けい紙付
材質
蓄光PET
厚さ(mm)
0.3
内容
5枚1組
主な用途
表示・安全用
テープ長さ(mm)
200
特性
蓄光反射
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80315176
364013
30
50
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80315185
364014
16
25
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください