曜日別特売

食事用エプロン はっ水加工 洗濯機乾燥機可 お年寄り食事 介護

食事用エプロン はっ水加工 洗濯機乾燥機可 お年寄り食事 介護 - ケアファッション食事用エプロン はっ水加工 洗濯機乾燥機可 お年寄り食事 介護 - ケアファッション食事用エプロン はっ水加工 洗濯機乾燥機可 お年寄り食事 介護 - ケアファッション食事用エプロン はっ水加工 洗濯機乾燥機可 お年寄り食事 介護 - ケアファッション食事用エプロン はっ水加工 洗濯機乾燥機可 お年寄り食事 介護 - ケアファッション食事用エプロン はっ水加工 洗濯機乾燥機可 お年寄り食事 介護 - ケアファッション食事用エプロン はっ水加工 洗濯機乾燥機可 お年寄り食事 介護 - ケアファッション食事用エプロン はっ水加工 洗濯機乾燥機可 お年寄り食事 介護 - ケアファッション

『食事用エプロン はっ水加工 洗濯機乾燥機可 お年寄り食事 介護』は、食事中に衣類を汚れから守るために着用するエプロンです。機能性にデザイン性をプラスしています。通常のエプロンとは異なり、表面に撥水加工が施されているため、水や汚れを弾きやすく、お手入れが簡単です。洗濯機で洗うだけで簡単に汚れを落とすことができます。汚れが染み込みにくいので、拭き取るだけで簡単に汚れを落とすことができます。汚れが付きにくいため、菌の繁殖を抑えることができます。軽くて動きやすい素材で作られているものが多いので、長時間着用しても疲れにくいです。

用途介護を受ける人の調理や食事中に衣類を汚れから守るために。幅(cm)75首下長87cm加工撥水加工使用限界温度(℃)乾燥機:60丈(cm)110内容量1着
注意
※色合いや柄は、ご注文時の時期によって写真とは多少異なる場合がございます。ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
803110103891911
1,680
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
803110193895141
1,680
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
803110283891921
1,680
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
803110373891931
1,680
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
803110469813141
1,680
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
803110559813131
1,680
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
803110649813121
1,680
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする