厚地スラックス下(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 秋冬 婦人用 PH M

厚地スラックス下(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 秋冬 婦人用 PH M - ケアファッション厚地スラックス下(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 秋冬 婦人用 PH M - ケアファッション

『厚地スラックス下(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 秋冬 婦人用 PH M』は、通常のチノパンなどよりも厚手の生地を使用した、秋冬用の婦人用スラックスです。お買い得の2枚組製品です。ふんわりとソフトな綿100%厚地を採用しています。裾口にはソフトゴムを使用しています。厚手の生地を使用しているため、寒さから脚を守ることができます。しっかりとした生地を使用しているため、シワになりにくく、お手入れが簡単です。厚手の生地を使用しているため、丈夫で長持ちします。洗濯機で丸洗いが可能なので、手軽に清潔に保つことができます。抗菌防臭加工が施されている点も魅力的です。

用途秋冬用の婦人用スラックスに。仕様使用推奨季節:秋冬、婦人ピーチサイズM加工抗菌防臭加工ヒップ(cm)対応目安:87~95対象婦人適応ウエスト(cm)目安:64~70内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
803111953806301
2,780
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする