ユニット
発泡樹脂内装標識
建築物内装材に使われる可燃性発泡樹脂を使用している防火対象物に対して出入口等を分かるようにする標識です。
各自治体の火災予防条例にて掲示義務があります。
用途
可燃性発泡樹脂を使用している倉庫、工場などへの掲示に。
仕様
片面表示、再帰反射ステッカー貼り
トラスコ品番
664-8079
厚さ(mm)
1.2
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)、PVC反射ステッカー
質量(g)
110
取付穴数
4
縦(mm)
300
横(mm)
300
取付け方法
ビス止め、両面テープ止め
表示内容
発泡樹脂内装
取付穴径(mm)
2.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330156
307-24
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください