曜日別特売

ユニメッシュスクリーン用標識(4ヵ国語)

ユニメッシュスクリーン用標識(4ヵ国語) - ユニット

別売383-95ユニメッシュスクリーンの透明ポケットに差込できる表示板です。

用途ユニメッシュスクリーンへの表示に。仕様片面表示トラスコ品番664-6513厚さ(mm)1材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)質量(g)100縦(mm)297横(mm)420取付け方法差込式表示内容作業中立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)内容量1枚
注意
※383-95ユニメッシュスクリーンは別売です。
※本製品は差込標識の為、穴あけ加工は施されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330847383-97
1,400
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする