ユニット
フォークリフトステッカー
フォークリフト操作時の指差し安全確認啓蒙標識です。
用途
フォークリフトへの設置に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
664-9642
材質/仕上
PPステッカー
取付
仕様:粘着ステッカー
質量(g)
20
縦(mm)
70
横(mm)
130
表示内容
発車前 前後左右 指差し確認ヨシ!!
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330470
816-14
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください