ユニット
フォークリフト マグネット標識
フォークリフトの注意標識です。
用途
フォークリフトへの設置に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
664-8055
厚さ(mm)
0.8
材質/仕上
ゴムマグネット
質量(g)
240
縦(mm)
150
横(mm)
600
取付け方法
マグネット固定
表示内容
STOP フォークリフト作動中 近づかない!! STOP
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330339
816-16
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください