ユニット
標識 ポケテナシ
安全啓蒙活動「ポケテナシ」歩行中の災害未然防止対策を推進する標識です。
用途
工場、倉庫、事業所等への設置に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
665-7580
厚さ(mm)
1.2
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)
160
縦(mm)
450
横(mm)
300
取付け方法
ビス止め、両面テープ止め
表示内容
構内での安全の基本 ポケテナシ
取付穴径(mm)
2.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330244
809-601
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください