ユニット
フォークリフト事故防止
フォークリフト操作時安全確認啓蒙標識です。
用途
フォークリフトへの設置に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
664-4788
厚さ(mm)
0.8
材質/仕上
ゴムマグネット
質量(g)
70
縦(mm)
220
横(mm)
120
取付け方法
マグネット固定
表示内容
フォークリフトの事故防止
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330330
816-15
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください