ミドルローラーハンドル超長柄セット

ミドルローラーハンドル超長柄セット - ユニット

水性ペイント用のローラーハンドルセットです。

用途路面等への塗装に。仕様ローラーハンドルセットトラスコ品番664-8094全長(mm)365材質/仕上ハンドル部:スチール、プラスチック寸法(奥行D×長さL)(mm)【ハンドル】30×365サイズミドルローラー質量(g)180サイズ(inch)7材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)170適合塗料水性ペイント用主な用途塗装用ローラー径(Φmm)50内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330418819-395A
2,970
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする