曜日別特売

事務椅子

事務椅子 - AIS (エイ・アイ・エス)事務椅子 - AIS (エイ・アイ・エス)事務椅子 - AIS (エイ・アイ・エス)事務椅子 - AIS (エイ・アイ・エス)事務椅子 - AIS (エイ・アイ・エス)事務椅子 - AIS (エイ・アイ・エス)事務椅子 - AIS (エイ・アイ・エス)事務椅子 - AIS (エイ・アイ・エス)

折りたたみパイプ椅子の特徴
会議室や講演会、研修やお祭りイベント等で活躍する定番の折りたたみパイプ椅子です。
ベーシックなデザインで使う場所を選びません。
本品は折りたたむことが可能で、使わない時も場所を取らず収納できます。急な来客時もサッと取り出せます。
座面・背もたれはウレタンを入れてクッション性を高めております。素材はPVC素材を使用していて汚れに強く水拭き可能です。
脚には床にキズを付けにくくするキャップが付いております。
折りたたみ時の厚みは7.2cmになり、複数収納時もかさばらず省スペース。
会議用のほかテレワーク用の椅子としてもお使い頂けます。

幅(mm)440質量(kg)4.8高さ(mm)825奥行(mm)490耐荷重(kg)80主材質脚/スチール(粉体塗装)、背もたれ・座面/合板(合成皮革)ウレタンフォーム座面高(cm)43.5内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80337549YSOC-16ブラック435440×490×825
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする