ユニット
カゴ車用ワンタッチ標識 ポケット式A3
カゴ車格子の特性を生かして効果的な両面表示が行えます。
A3用紙がそのまま差込めるので、手軽にオリジナル表示が行えます。
取付部が左右に分かれているので、格子状のカゴ車にしっかりと柔軟な固定が可能です。
用途
カゴ車への表示に。
仕様
両面表示、面ファスナー、A3ヨコ用紙差込タイプ
トラスコ品番
665-6016
厚さ(mm)
0.95
材質/仕上
ビニールターポリン
質量(g)
210
縦(mm)
570
横(mm)
440
取付け方法
面ファスナー固定
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330235
809-18
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください