トレードワン
使い切りスポンジ30枚
汚れたらポイッ!排水溝など掃除して再利用したくない場所に最適の使い切りスポンジ。
材質
ポリウレタンフォーム
色
ホワイト
高さ(mm)
12
質量(g)
5
縦(mm)
110
横(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80325965
30798
¥
498
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください