曜日別特売

キッチンスポンジハード3P

キッチンスポンジハード3P - アイセン

泡立ちのよいスポンジい研磨剤入り不織布を貼り合わせたスポンジ3個組みです。

材質ポリエステル不織布(研磨剤入り)、ポリウレタンフォーム高さ(mm)104質量(g)31縦(mm)31横(mm)59耐冷温度(℃)80℃繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80326087KCJ23
オープン
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする