トレードワン
万能重曹スポンジ30枚
水をつけてこするだけ!重曹スポンジが着色汚れを落とす!弱アルカリ性成分が油分を浮かして落とす!
材質
ポリエステル不織布(重曹入り)
色
ホワイト
高さ(mm)
6
質量(g)
1.8
縦(mm)
65
横(mm)
65
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80325974
30799
¥
498
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください