ユニット
くず入れ用PP袋(50枚入)
工事現場で使用するくず入れ袋です。
用途
工事現場の清掃備品に。
仕様
くず入れ用
トラスコ品番
665-7555
材質/仕上
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
6000
容量(L)
約63~68
寸法(横×縦)(mm)
850×800
内容量
1組(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330515
375-312
¥
24,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください