19インチラックマウント ペルチェ式チラー

19インチラックマウント ペルチェ式チラー - ソリッドステート

ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラーNEW モデル!
19インチラックマウントのコンパクトな筐体
レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適

質量(kg)12.7使用温度範囲(℃)10~40規格TUV listed to UL、 CAN/CSA and EN 61010-1タンク容量(L)1withレベルセンサー接続口径(inch)1/4 female CPC with shut-off valve or 1/4” Swagelok外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×180 4U騒音値(dB)<58A(通常運転時)at1m冷却方式空冷式設定温度(℃)2~45循環液量Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)、エチレングリコール(27-50%)/水mix、フッ素系溶媒(Galden)警報方式温度・液面・システムエラー通信機能キーパッド、RS232インターフェイス電源(VA)100-240C(50/60 H・4.5-1.9Amax)材質(接液部)アルミニウム+ポリマーorステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応安定性温度:±0.1℃内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80338030TRACK edge A
992,000
989,800
1,088,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80338039TRACK edge S
1,041,000
999,800
1,099,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする