アイセン
デオキトサン かため
カニやエビ等に含まれるキチン質から精製された天然の保湿・抗菌成分を配合したボディタオルです。
材質
ナイロン、綿、ポリエステル
高さ(mm)
1000
質量(g)
39
縦(mm)
1
横(mm)
280
耐冷温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80326096
BTB12
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください