石綿取扱作業場標識 解体現場用

石綿取扱作業場標識 解体現場用 - ユニット

労働安全衛生法 石綿障害予防規則第34条に基づく法令表示用品です。
2024年1月 厚生労働省より石綿の疾病及びその症状が公表された事に伴い文言変更しております。

用途石綿を取り扱う作業場での掲示に。仕様片面表示、解体現場用トラスコ品番666-8576厚さ(mm)1材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)質量(g)250取付穴数4縦(mm)600横(mm)450取付け方法ビス止め、両面テープ止め表示内容石綿等使用の注意事項(建物解体現場用)取付穴径(mm)4内容量1枚
注意
※取付具はお客様にてご用意ください。
※材質の性質により接着剤での固定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330820324-721A
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする