曜日別特売

ワンタッチ取付標識 足場点検済

ワンタッチ取付標識 足場点検済 - ユニット

労働安全衛生規則の一部改正(令和5年厚生労働省令第22号)に伴い、足場からの墜落防止措置が強化されました。
改正に伴い、足場の点検を行う際に点検者を指名する事が必要となりました。
本製品は記名式のワンタッチ標識です。

用途工事現場への設置に。表示内容足場点検済材質/仕上ビニールターポリン取付け方法面ファスナー固定仕様片面表示、面ファスナートラスコ品番664-8023質量(g)140縦(mm)600横(mm)450内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330226355-85600450
1,180
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする