曜日別特売

たれ幕 ポケテナシ

たれ幕 ポケテナシ - ユニット

安全啓蒙活動「ポケテナシ」歩行中の災害未然防止対策を推進するたれ幕です。

用途工場、倉庫、事業所等への設置に。仕様片面表示トラスコ品番665-2770セット内容50cmヒモ4本材質/仕上ターポリン質量(g)380ハトメ数穴:4縦(mm)1800横(mm)450取付け方法紐固定表示内容構内での安全の基本 ポケテナシ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330260809-602
4,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする