ワンタッチ標識 ノーヘルゾーン

ワンタッチ標識 ノーヘルゾーン - ユニット

ヘルメット着用ゾーンを区分けするワンタッチ標識です。

用途工事現場への設置に。表示内容ここから先ヘルメット着用/ここから先ノーヘルゾーン材質/仕上遮光ビニールターポリン取付け方法面ファスナー固定仕様両面表示、面ファスナートラスコ品番665-1213質量(g)130縦(mm)600横(mm)450内容量1枚
注意
※343-601 区域表示バー本体のみは別売です。
※区域表示バーと本製品のセット購入をご希望の際はセット品番343-612でご発注ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330917340-117600450
1,800
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする