桃太郎旗 ポケテナシ

桃太郎旗 ポケテナシ - ユニット

安全啓蒙活動「ポケテナシ」歩行中の災害未然防止対策を推進するのぼり旗です。

用途工場、倉庫、事業所等への設置に。表示内容構内での安全の基本 ポケテナシ取付け方法幟ポール固定材質/仕上ポンジ仕様片面表示トラスコ品番665-9103質量(g)50縦(mm)1500横(mm)450チチ幟ポール固定用:8内容量1枚
注意
※867-69・867-70幟ポール、867-711ポール台等は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330707809-6034501500
3,500
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする