曜日別特売

反射看板 0M先工事中

反射看板 0M先工事中 - ユニット

工事現場で使用する反射看板です。

用途工事現場への設置に。仕様片面表示トラスコ品番666-8563材質/仕上スタンド本体:鉄、板面:鉄取付仕様:自立スタンド質量(g)6000縦(mm)1550横(mm)555表示内容○○m先工事中板面(縦×横)(mm)1400×550内容量1台
注意
※本製品はお取り寄せ商品となりますので商品不具合を除き、ご発注後のお客様都合によるキャンセル、返品はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330908394-020
11,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする