リヒトラブ
CUBE FIZZ 書き込めるクリヤーブック
ポケットに用紙を入れたまま記入できるクリヤーブック。
用途
書き込みする書類の収納に便利。ポケットから書類を取り出す手間が省けます。上下のポケットが用紙を保持し、用紙を入れたまま書き込めます。※ 1ポケットあたりの適正収容枚数は、コピー用紙1枚です。ポケットのセンター溶着部分の上下に切り欠きがあり、ポケットの膨らみを抑えます。ポケットがフラットになるので、記入や閲覧がしやすくなります。
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
寸法(mm)
235×14×312
タイプ
S型
規格
A4
収容数
ポケット20枚
内容量
1冊
注意
※交換式背見出し
※A4専用
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80340760
N6005-10
パープル
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80340769
N6005-11
ネイビー
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80340778
N6005-12
ピンク
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80340787
N6005-16
ベージュ
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80340796
N6005-8
ブルー
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください